V10 1P7P 1A20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P7P 1A20

Pompe à palettes hydrauliques 382087-1 -
N° D’ARTICLE MI00403855
N° MFRV10 1P7P 1A20
Prix1,291.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P7P 1A20

Pompe à palettes hydrauliques 382087-1 -
N° D’ARTICLE MI00403855
N° MFRV10 1P7P 1A20
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
Prix1,291.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V10 1P7P 1A20

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    22.8 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1/2 po NPT
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif