V10 1P7P 1C20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P7P 1C20

Pompe à palettes hydrauliques 382087-3 -
N° D’ARTICLE MI00403857
N° MFRV10 1P7P 1C20
Prix872.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P7P 1C20

Pompe à palettes hydrauliques 382087-3 -
N° D’ARTICLE MI00403857
N° MFRV10 1P7P 1C20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix872.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V10 1P7P 1C20
  • Conception à pression équilibrée
  • Réparable sur le terrain
  • Capacité de pompe double
  • Pressions jusqu'à 3,000 psi
  • Capacité de vitesse élevée, jusqu’à 4,800 tr/min
  • Options de vanne de régulation de débit et de priorité intégrées
  • Toutes les unités sont testées en usine à 100 %
  • Montage sur bride à deux boulons SAE-A
  • Couvercle standard
  • Arbre de sortie : 3/4 de diamètre extérieur à clavette droite
  • Raccord du port d’entrée : 1” NPT
  • Raccordement du port de sortie : 1/2” NPT

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    22.8 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1/2 po NPT
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    En ligne
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif