Aperçu
- Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
- Réduit le bruit et les pulsations de débit
- Vaste gamme de cylindrées disponibles
Spécifications
- Type de pompe à palettesCélibataire
- SérieV10
- Déplacement22.8 cm3/r
- Taille du port d’entrée1 po NPT
- Taille du port de sortie1/2 po NPT
- Débit maximum61.63398144 L/min
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Type d’arbreDroite détrompée
- Type de montageBride
- Rpm max.2800 tr/min
- Matériau du jointNitrile
- Orientation du portEn ligne
- Température de fonctionnement maximale130 °F, 150 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation