V10 1S4S 12A20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1S4S 12A20

Pompe à palettes hydrauliques 382073-1 -
N° D’ARTICLE MI00403883
N° MFRV10 1S4S 12A20
Prix1,291.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1S4S 12A20

Pompe à palettes hydrauliques 382073-1 -
N° D’ARTICLE MI00403883
N° MFRV10 1S4S 12A20
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
Prix1,291.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V10 1S4S 12A20

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    214.8 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1-5/16–12 po
  • Taille du port de sortie
    3/4–16 po
  • Débit maximum
    10.9 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif