F3 CG H06 FV 50

VICKERS BY DANFOSS
F3 CG H06 FV 50

675033 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00403892
N° MFRF3 CG H06 FV 50
Prix2,031.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3 CG H06 FV 50

675033 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00403892
N° MFRF3 CG H06 FV 50
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
Prix2,031.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 CG H06 FV 50
  • Différentes plages de pression disponibles

Spécifications

  • Série
    CG
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;105-207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    90 gal/min
  • Matériau du joint
    Viton
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille de la vanne
    3/4 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif