Motion
382074-1
Pompe à palettes hydrauliques 382074-1 -
N° D’ARTICLE MI00403987
N° MFR382074-1
Prix1,076.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à palettes hydrauliques 382074-1 -
N° D’ARTICLE MI00403987
N° MFR382074-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,076.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V10 1S5S 1A20

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    16.39 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    5/16–12 po
  • Taille du port de sortie
    3/4–16 po
  • Débit maximum
    12.8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif