Motion
V10F 1P4P 1A4F 20

VICKERS BY DANFOSS
V10F 1P4P 1A4F 20

Pompe à palettes hydrauliques 404186-1 -
N° D’ARTICLE MI00404152
N° MFRV10F 1P4P 1A4F 20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10F 1P4P 1A4F 20

Pompe à palettes hydrauliques 404186-1 -
N° D’ARTICLE MI00404152
N° MFRV10F 1P4P 1A4F 20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V10F 1P4P 1A4F 20

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    214.8 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT
  • Débit maximum
    10.9 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif