Aperçu
- Stabilité sous pression
- Entretien minimal
- Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent
Spécifications
- ActionnementFonctionnement sous pression
- Débit maximum38 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception5
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Matériau du jointViton
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Hauteur totale2.60 po
- Largeur totale3.06 po
- Longueur totale2.56 po
- Matériau du corpsFonte ductile
- Comp. liquideEster de phosphate
- Type de clapet antiretourClapet antiretour
- SérieSérie C5G-805
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation