Motion
F3-DGPC-06-B-51

VICKERS BY DANFOSS
F3-DGPC-06-B-51

Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - taille 08, pression de fissuration de 30 psi, maximum de 60 gal/min, (première fonction) Vérification dans le port B
N° D’ARTICLE MI00404383
N° MFRF3-DGPC-06-B-51
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3-DGPC-06-B-51

Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - taille 08, pression de fissuration de 30 psi, maximum de 60 gal/min, (première fonction) Vérification dans le port B
N° D’ARTICLE MI00404383
N° MFRF3-DGPC-06-B-51
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3 DGPC 06 B 51
  • Modules empilables
  • Conçu pour être utilisé avec les vannes directionnelles ayant une interface NFPA-D08 (ISO-4401-08) comme les vannes directionnelles Vickers DG5S-8

Spécifications

  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port B
  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Viscosité maximale
    100 sus
  • Taille (ISO-4401)
    Taille 08
  • Taille du module
    3/4 po
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Modèle
    575077
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif