Aperçu
- Modules empilables
- Conçu pour être utilisé avec les vannes directionnelles ayant une interface NFPA-D08 (ISO-4401-08) comme les vannes directionnelles Vickers DG5S-8
Spécifications
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port A
- Pression de fissuration30 psi
- Débit maximum60 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Viscosité maximale100 sus
- Rapport de décompression34.1:1
- Taille (ISO-4401)Taille 08
- Taille du module3/4 po
- Matériau du jointViton®
- Modèle591514
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation