Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementStandard
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum25 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Tension du serpentin120 V ac (60 Hz) / 110 V ac (50 Hz)
- Type de bobineCentre fermé vers tous les ports
- Arrangement de ressorts pour bobineSolénoïde simple, décalage du ressort, bout à bout
- Connexion électriqueBobines Din 43650 sans fiche électrique non rectifiées
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Numéro de conception60
- Pression nominale du port T1000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température ambiante maximale3600
- Température de fonctionnement maximale50 °C
- Matériau du jointViton
- Température de fonctionnement min.20 °C
- Hauteur totale3.85 po
- Largeur totale2.58 po
- Longueur totale6.84 po
- Matériau du corpsFer gris
- Comp. liquideEster de phosphate
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4S4-01 60
- Taille (ISO-4401)D05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation