Motion
V20-1P8S-1A-11

VICKERS BY DANFOSS
V20-1P8S-1A-11

Pompe à palettes hydrauliques 372543-1 -
N° D’ARTICLE MI00404617
N° MFRV20-1P8S-1A-11
Prix1,873.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V20-1P8S-1A-11

Pompe à palettes hydrauliques 372543-1 -
N° D’ARTICLE MI00404617
N° MFRV20-1P8S-1A-11
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
Prix1,873.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE V20-1P8S-1A11

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V20
  • Déplacement
    26.5 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1-1/16–12 UN-2B
  • Débit maximum
    17.7 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif