Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementRendement standard
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum3.35 pcm
- Pression de fonctionnement maximale5192 psi
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Connexion électriqueFils volants de sortie supérieure
- Type de connecteur électriqueBobine de fil volant avec bornier câblé
- Numéro de conception60
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Matériau du jointViton®
- Température de fonctionnement min.68 °F
- Hauteur totale5.08 po
- Largeur totale2.58 po
- Longueur totale6.84 po
- Matériau du corpsFer gris
- Comp. liquideEster de phosphate
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4S4-01 60
- Taille (ISO-4401)D05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation