Motion
F3-DG4S4W-012N-B-60

VICKERS BY DANFOSS
F3-DG4S4W-012N-B-60

Vanne de régulation directionnelle 02-127564 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 25 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00404776
N° MFRF3-DG4S4W-012N-B-60
Prix1,494.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3-DG4S4W-012N-B-60

Vanne de régulation directionnelle 02-127564 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 25 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00404776
N° MFRF3-DG4S4W-012N-B-60
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
Prix1,494.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 DG4S4W 012N B 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Boîtier de câblage
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Type de boîtier de câblage
    Boîte de raccordement
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    137.4 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    241.2 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    (1) Trousse de boîtier de câblage 942332 , tube de noyau 02-153967 , bobine 463387 , bobine 868982 S/A, trousse d’étanchéité 892976 , trousse de bobine 892991 , trousse de bobine 892995 , trousse de fixation 893005 , trousse de détente 893006
  • Comp. liquide
    Ester de phosphate
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif