Motion
393723-3
393723-3
N° D’ARTICLE MI00404783
N° MFR393723-3
Prix1,873.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
393723-3
N° D’ARTICLE MI00404783
N° MFR393723-3
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
Prix1,873.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V20 1P12P 1C11
  • Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
  • Réduit le bruit et les pulsations de débit
  • Vaste gamme de cylindrées disponibles

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V20
  • Déplacement
    45.9 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT
  • Débit maximum
    88.68784128 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2200 psi
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    En ligne
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif