Motion
V20 1P13P 6A11

VICKERS BY DANFOSS
V20 1P13P 6A11

Pompe à palettes hydrauliques 379537-1 -
N° D’ARTICLE MI00404793
N° MFRV20 1P13P 6A11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V20 1P13P 6A11

Pompe à palettes hydrauliques 379537-1 -
N° D’ARTICLE MI00404793
N° MFRV20 1P13P 6A11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V20 1P13P 6A11

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V20
  • Déplacement
    42.4 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT
  • Débit maximum
    25.9 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2200 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif