Motion
F3-DG5S4-042C-M-FTWL-B5-60

VICKERS BY DANFOSS
F3-DG5S4-042C-M-FTWL-B5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-148993 - Actionnement par solénoïde, vanne D07 , débit max. 227 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00405362
N° MFRF3-DG5S4-042C-M-FTWL-B5-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3-DG5S4-042C-M-FTWL-B5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-148993 - Actionnement par solénoïde, vanne D07 , débit max. 227 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00405362
N° MFRF3-DG5S4-042C-M-FTWL-B5-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3 DG5S4 042C M FTWL B5 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D07
  • Débit maximum
    8.02 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    3046 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Connexion électrique
    Bornier câblé
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Hauteur totale
    6.51 po
  • Largeur totale
    3.50 po
  • Longueur totale
    8.48 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Ester de phosphate
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG5S4-04 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif