F3 XCG 03 2B  30

VICKERS BY DANFOSS
F3 XCG 03 2B 30

502066 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00406853
N° MFRF3 XCG 03 2B 30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3 XCG 03 2B 30

502066 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00406853
N° MFRF3 XCG 03 2B 30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3 XCG 03 2B 30

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    7 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    2000 psi
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    142.2 mm
  • Largeur totale
    68.1 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif