Motion
850071-1
850071-1
N° D’ARTICLE MI00407881
N° MFR850071-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
850071-1
N° D’ARTICLE MI00407881
N° MFR850071-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V2010 1F11S1S 1AA12
  • Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
  • Réduit le bruit et les pulsations de débit
  • Vaste gamme de cylindrées disponibles

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Double
  • Série
    V2010
  • Déplacement
    36.4 cm3/r, 62.3 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1-1/16–12 UN-2B
  • Taille du port de sortie
    1-1/16–12 UN-2B
  • Débit maximum
    88.28101632 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2500 tr/min, 3000 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    135° Dans le sens antihoraire
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif