Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementStandard
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum25 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort (construction à gauche)
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueFils volants de sortie supérieurs
- Type de connecteur électriquePrise mâle et femelle Instaplug
- Taille de l’orifice0.047 po
- Type de boîtier de câblageTémoin lumineux du solénoïde
- Numéro de conception60
- Pression nominale du port T1000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Matériau du jointFluorocarbone
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Hauteur totale160.3 mm
- Largeur totale71.4 mm
- Longueur totale173.8 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatiblesGoupille-poussoir 02-153961 , tube de noyau 02-153967 , ressort 236451 , bobine 463426 , bobine 868982 S/A, trousse d’étanchéité 892976 , trousse d’enroulement 892995 , trousse d’attache 893005 , trousse d’enroulement 893205
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4S4-01 60
- Taille (ISO-4401)D05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
Voir la documentation