Motion
02-341411
Pompe à piston hydraulique axiale 02-341411 - PVB, déplacement de 10.6 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00410635
N° MFR02-341411
Prix6,235.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale 02-341411 - PVB, déplacement de 10.6 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00410635
N° MFR02-341411
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
Prix6,235.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVB5LSY40C12

Spécifications

  • Série
    PVB
  • Déplacement
    10.6 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Taille du port d’entrée
    0,75 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    250 à 3000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Couple continu maximal
    40 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    135 mm
  • Longueur totale
    221.4 mm
  • Largeur totale
    152.4 mm
  • Taille du filetage du port
    1-1/16–12 EIG
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif