Motion
PVB5RSY40CMC12

VICKERS BY DANFOSS
PVB5RSY40CMC12

Pompe à piston hydraulique axiale 02-348624 - PVB, déplacement de 10.6 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00410670
N° MFRPVB5RSY40CMC12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVB5RSY40CMC12

Pompe à piston hydraulique axiale 02-348624 - PVB, déplacement de 10.6 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00410670
N° MFRPVB5RSY40CMC12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVB5RSY40CMC12

Spécifications

  • Série
    PVB
  • Déplacement
    10.6 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Taille du port d’entrée
    0,75 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    250 à 1500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Couple continu maximal
    40 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    135 mm
  • Longueur totale
    221.4 mm
  • Largeur totale
    152.4 mm
  • Taille du filetage du port
    1-1/16–12 EIG
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif