Motion
PVB6LSWY21CM11

VICKERS BY DANFOSS
PVB6LSWY21CM11

Pompe à piston hydraulique axiale 857528 - PVM, déplacement de 57.4 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00410728
N° MFRPVB6LSWY21CM11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVB6LSWY21CM11

Pompe à piston hydraulique axiale 857528 - PVM, déplacement de 57.4 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00410728
N° MFRPVB6LSWY21CM11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVB6LSWY21CM11
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Spécifications

  • Série
    PVM
  • Déplacement
    57.4 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif