Motion
02-341465
Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 13.81 cc/rév., rotation d'entrée gauche
N° D’ARTICLE MI00410738
N° MFR02-341465
Price$8,020.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 13.81 cc/rév., rotation d'entrée gauche
N° D’ARTICLE MI00410738
N° MFR02-341465
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
Price$8,020.01/each

Aperçu

Description du fabricant
PVB6LSY40CM12
  • Plusieurs options de commande
  • Déplacement variable
  • Conception compacte

Spécifications

  • Série
    PVB
  • Déplacement
    13.81 cc/rév
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Taille du port d’entrée
    0,75 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    250 à 1500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Couple continu maximal
    40 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    135 mm
  • Longueur totale
    221.4 mm
  • Largeur totale
    152.4 mm
  • Taille du filetage du port
    1-1/16–12 EIG
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE
  • Pression maximale
    210 bars
  • Rotation de l’arbre
    Gauche
  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/14
  • Comp. liquide
    Aucun
  • Pression maximale du boîtier
    210 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Nom/numéro commercial
    Série PVB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif