Motion
PVE19AL02AA10A2100000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AL02AA10A2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341803 - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation gauche, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI00410780
N° MFRPVE19AL02AA10A2100000100100CD0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AL02AA10A2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341803 - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation gauche, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI00410780
N° MFRPVE19AL02AA10A2100000100100CD0A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVE19AL02AA10A2100000100100CD0A

Spécifications

  • Série
    PVE
  • Déplacement
    41 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.00 po Dia
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression non réglable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif