Aperçu
Spécifications
- SériePVE
- Déplacement41 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 1.00 po Dia
- Type de portCode 61 Bride fendue
- Taille du port d’entrée1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Taille du port de sortie1-5/16 dans le joint torique SAE
- Arrêt du volume maximalAvec arrêt du volume maximal
- Type de contrôleCompensateur de pression non réglable
- Plage du compensateur de débitAucun
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Rpm max.3200 tr/min
- Type de déplacementDéplacement variable
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Couple continu maximal215 N-m
- Sexe de la connexionFemme
- Hauteur totale197.4 mm
- Longueur totale276.9 mm
- Largeur totale196 mm
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Taille de l’orifice de drainage.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du filetage du port1-7/8–12 SAE;5/16–12 SAE
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation