Motion
PV-E19A-R-05-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0A

VICKERS BY DANFOSS
PV-E19A-R-05-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341815 - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI00410830
N° MFRPV-E19A-R-05-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0A
Prix21,232.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PV-E19A-R-05-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341815 - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI00410830
N° MFRPV-E19A-R-05-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0A
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
Prix21,232.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVE19AR05AA10A2100000100100CD0A

Spécifications

  • Série
    PVE
  • Déplacement
    41 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    13T 16/32 cannelure DP
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression non réglable
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Couple continu maximal
    208 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    197.4 mm
  • Longueur totale
    259.3 mm
  • Largeur totale
    196 mm
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;5/16–12 SAE
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif