Motion
PVE21AR02AA10A1800000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE21AR02AA10A1800000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341857 - PVE, déplacement 45.1 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI00410876
N° MFRPVE21AR02AA10A1800000100100CD0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVE21AR02AA10A1800000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341857 - PVE, déplacement 45.1 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI00410876
N° MFRPVE21AR02AA10A1800000100100CD0A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVE21AR02AA10A1800000100100CD0A

Spécifications

  • Série
    PVE
  • Déplacement
    45.1 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.00 po Dia
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression non réglable
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif