Motion
PVH057L02AA10A25000000100100010A

VICKERS BY DANFOSS
PVH057L02AA10A25000000100100010A

Pompe à piston hydraulique axiale 877432 - PVH, déplacement 57.4 cm3/r, rotation gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411281
N° MFRPVH057L02AA10A25000000100100010A
Prix25,638.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH057L02AA10A25000000100100010A

Pompe à piston hydraulique axiale 877432 - PVH, déplacement 57.4 cm3/r, rotation gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411281
N° MFRPVH057L02AA10A25000000100100010A
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
Prix25,638.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVH057L02AA10A25000000100100010A

Spécifications

  • Série
    PVH
  • Déplacement
    57.4 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    14T 12/24 cannelure DP
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif