Aperçu
Spécifications
- SériePVH
- Déplacement57.4 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entrée14T 12/24 cannelure DP
- Type de portCode 61 Bride fendue
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Taille du port de sortieJoint torique SAE de 1 po
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit
- Plage du compensateur de pression3568 à 3684 psi
- Emplacement de l’orifice de drainageBas (bouché par le haut)
- Taille de l’orifice de drainage.750-16 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du filetage du port1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
- Type de montageBride SAE C 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation