Motion
PVH-074-R-13-AA-1-0-A-25-00-00-00-1-AF-1-AB-01-0-A

VICKERS BY DANFOSS
PVH-074-R-13-AA-1-0-A-25-00-00-00-1-AF-1-AB-01-0-A

Pompe hydraulique à piston axial 02-102110 - PVH, déplacement 73.7 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411405
N° MFRPVH-074-R-13-AA-1-0-A-25-00-00-00-1-AF-1-AB-01-0-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH-074-R-13-AA-1-0-A-25-00-00-00-1-AF-1-AB-01-0-A

Pompe hydraulique à piston axial 02-102110 - PVH, déplacement 73.7 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411405
N° MFRPVH-074-R-13-AA-1-0-A-25-00-00-00-1-AF-1-AB-01-0-A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVH074R13AA10A250000001AF1AB010A

Spécifications

  • Série
    PVH
  • Déplacement
    73.7 cm3/r
  • Application de la pompe
    Industriel, mobile
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.50 po Dia
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Couple continu maximal
    765 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
  • Débit maximum
    33 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif