Aperçu
Description du fabricant
PVH098R03AJ30B252000001AD100010A
Spécifications
- SériePVH
- Déplacement98.3 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée17T 12/24 cannelure DP
- Type de portCode 61 Bride
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2.50 po SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Taille du port de sortieJoint torique SAE de 1 po
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit
- Plage du compensateur de pression3568 à 3684 psi
- Emplacement de l’orifice de drainageBas (bouché par le haut)
- Taille de l’orifice de drainage.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du filetage du port1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
- Type de montageBride SAE C 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature