Motion
PVH-131-R-13-AF-3-0-A-25-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A

VICKERS BY DANFOSS
PVH-131-R-13-AF-3-0-A-25-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A

Pompe hydraulique à piston axial 877460 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411469
N° MFRPVH-131-R-13-AF-3-0-A-25-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A
Prix20,097.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH-131-R-13-AF-3-0-A-25-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A

Pompe hydraulique à piston axial 877460 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411469
N° MFRPVH-131-R-13-AF-3-0-A-25-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A
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
Prix20,097.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVH131R13AF30A250000001001AB010A

Spécifications

  • Série
    PVH
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Application de la pompe
    Industriel, mobile
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.50 po Dia
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2.50 po SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Couple continu maximal
    765 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B
  • Débit maximum
    59 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif