Motion
PVH131C-RAF-3S-10-C25V-30

VICKERS BY DANFOSS
PVH131C-RAF-3S-10-C25V-30

Pompe hydraulique à piston axial 877463 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411475
N° MFRPVH131C-RAF-3S-10-C25V-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH131C-RAF-3S-10-C25V-30

Pompe hydraulique à piston axial 877463 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411475
N° MFRPVH131C-RAF-3S-10-C25V-30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVH131R03AF30B252000001AD100010A

Spécifications

  • Série
    PVH
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Application de la pompe
    Mobile
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    17T 12/24 cannelure DP
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2.50 po SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B
  • Débit maximum
    34 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif