Motion
PVH131L03AF30B25200000100100010A

VICKERS BY DANFOSS
PVH131L03AF30B25200000100100010A

Pompe à piston hydraulique axiale 877367 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411485
N° MFRPVH131L03AF30B25200000100100010A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH131L03AF30B25200000100100010A

Pompe à piston hydraulique axiale 877367 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411485
N° MFRPVH131L03AF30B25200000100100010A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVH131L03AF30B25200000100100010A

Spécifications

  • Série
    PVH
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    17T 12/24 cannelure DP
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2.50 po SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif