Aperçu
- Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)
Spécifications
- SériePVM
- Déplacement141 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeCannelure 14T
- Type de portBride SAE J518
- Taille du port d’entrée2.50 dans le joint torique SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Taille du port de sortie1-1/4 dans le joint torique SAE
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Plage du compensateur de pression1885 à 4641 psi
- Type de montageBride SAE C 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation