Motion
PVH-098-R-01-AJ-3-0-A-07-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A

VICKERS BY DANFOSS
PVH-098-R-01-AJ-3-0-A-07-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A

Pompe hydraulique à piston axial 02-125163 - PVH, déplacement 98.3 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411599
N° MFRPVH-098-R-01-AJ-3-0-A-07-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A
Prix43,092.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH-098-R-01-AJ-3-0-A-07-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A

Pompe hydraulique à piston axial 02-125163 - PVH, déplacement 98.3 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411599
N° MFRPVH-098-R-01-AJ-3-0-A-07-00-00-00-1-00-1-AB-01-0-A
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
Prix43,092.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVH098R01AJ30A070000001001AB010A

Spécifications

  • Série
    PVH
  • Déplacement
    98.3 cm3/r
  • Application de la pompe
    Industriel, mobile
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.25 po Dia
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2.50 po SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    957 à 1073 psi
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Couple continu maximal
    450 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif