Aperçu
Description du fabricant
PVH074R01AA10A070000001001AB010A
Spécifications
- SériePVH
- Déplacement73.7 cm3/r
- Application de la pompeIndustriel, mobile
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 1.25 po Dia
- Type de portCode 61 Bride fendue
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Taille du port de sortieJoint torique SAE de 1 po
- Arrêt du volume maximalAvec arrêt du volume maximal
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Plage du compensateur de pression957 à 1073 psi
- Plage du compensateur de débitAucun
- Pression de fonctionnement maximale3625 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de déplacementDéplacement variable
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Couple continu maximal450 N-m
- Sexe de la connexionFemme
- Emplacement de l’orifice de drainageBas (bouché par le haut)
- Taille de l’orifice de drainage.750-16 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du filetage du port1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
- Débit maximum33 gal/min
- Type de montageBride SAE C 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature