Motion
PVH131R16AF30H002000BD1AD1AB010A

VICKERS BY DANFOSS
PVH131R16AF30H002000BD1AD1AB010A

Pompe hydraulique à piston axial 02-142670 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411621
N° MFRPVH131R16AF30H002000BD1AD1AB010A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH131R16AF30H002000BD1AD1AB010A

Pompe hydraulique à piston axial 02-142670 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00411621
N° MFRPVH131R16AF30H002000BD1AD1AB010A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVH131R16AF30H002000BD1AD1AB010A

Spécifications

  • Série
    PVH
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.75 po Dia
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2.50 po SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Type de contrôle
    Pression et débit de contrôle industriel compensés
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif