Motion
635678
635678 Servo-distributeur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00411787
N° MFR635678
Prix11,950.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
635678 Servo-distributeur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00411787
N° MFR635678
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
Prix11,950.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SM4 15(15) 5780/40-10

Spécifications

  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +275 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Largeur totale
    51 mm
  • Hauteur totale
    71.16 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif