417993-3
417993-3
N° D’ARTICLE MI00412130
N° MFR417993-3
Prix2,842.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
417993-3
N° D’ARTICLE MI00412130
N° MFR417993-3
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
Prix2,842.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25VQ 14A 1C 20 POMPE MOBILE
  • Durée de vie plus longue
  • Efficacité volumétrique exceptionnelle
  • Conçu pour les applications haute pression et haute vitesse

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    25V
  • Déplacement
    45.4 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1 en cas d’EIG
  • Débit maximum
    105.57107712 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Orientation du port
    En ligne
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    316 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif