26M65A 11A20

VICKERS BY DANFOSS
26M65A 11A20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;26M65A 11A20
N° D’ARTICLE MI00412248
N° MFR26M65A 11A20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
26M65A 11A20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;26M65A 11A20
N° D’ARTICLE MI00412248
N° MFR26M65A 11A20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
26M65A 11A20

Spécifications

  • Série
    Série M
  • Type de roulement
    Service intensif
  • Type d’arbre
    Aucun
  • Couple de capacité de l’anneau
    65 po
  • Déplacement
    68.7 cc/rév
  • Orientation du port
    Port de couverture face à l’orifice du corps
  • Type de connexion de port
    Bride 4-Bolt
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    5.31 po
  • Longueur totale
    8.93 po
  • Largeur totale
    6.88 po
  • Poids
    40.00 lb
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif