35M80A 1C20
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;35M80A 1C20
N° D’ARTICLE MI00412497
N° MFR35M80A 1C20
Prix8,268.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;35M80A 1C20
N° D’ARTICLE MI00412497
N° MFR35M80A 1C20
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
Prix8,268.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35M80A 1C20

Spécifications

  • Série
    Série M
  • Type de roulement
    Standard
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Couple de capacité de l’anneau
    80 po
  • Déplacement
    83.6 cc/rév
  • Débit maximum
    26.5 gal/min
  • Orientation du port
    Port de couverture en ligne avec port de carrosserie
  • Type de connexion de port
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de bride de montage
    C
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.38 po
  • Poids
    65.00 lb
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif