35M115A 1C20

VICKERS BY DANFOSS
35M115A 1C20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;35M115A 1C20
N° D’ARTICLE MI00412506
N° MFR35M115A 1C20
Prix8,268.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
35M115A 1C20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;35M115A 1C20
N° D’ARTICLE MI00412506
N° MFR35M115A 1C20
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
Prix8,268.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35M115A 1C20

Spécifications

  • Série
    Série M
  • Type de roulement
    Standard
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Couple de capacité de l’anneau
    115 po
  • Déplacement
    121.9 cc/rév
  • Débit maximum
    38.6 gal/min
  • Orientation du port
    Port de couverture en ligne avec port de carrosserie
  • Type de connexion de port
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de bride de montage
    C
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.38 po
  • Poids
    65.00 lb
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif