Aperçu
Description du fabricant
35VQ35A 11A20
- Durée de vie plus longue
- Efficacité volumétrique exceptionnelle
- Conçu pour les applications haute pression et haute vitesse
Spécifications
- Type de pompe à palettesCélibataire
- Série35VQ
- Déplacement112.7 cm3/r
- Taille du port d’entrée2 en cas d’EIG
- Taille du port de sortie1-1/4 en cas d’EIG
- Débit maximum234.73800192 L/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type d’arbreSpécifié
- Type de montageBride
- Rpm max.2400 tr/min
- Orientation du portÀ l’opposé
- Température de fonctionnement maximale210 °F
- Couple continu maximal791 N-m
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité