421529-3
421529-3
N° D’ARTICLE MI00412573
N° MFR421529-3
Prix4,780.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
421529-3
N° D’ARTICLE MI00412573
N° MFR421529-3

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,780.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35VQ38A 1C20
  • DurĂ©e de vie plus longue
  • EfficacitĂ© volumĂ©trique exceptionnelle
  • Conçu pour les applications haute pression et haute vitesse

Spécifications

  • Type de pompe Ă  palettes
    Célibataire
  • SĂ©rie
    35VQ
  • DĂ©placement
    121.6 cm3/r
  • Taille du port d’entrĂ©e
    2 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    2 en cas d’EIG
  • DĂ©bit maximum
    254.2656 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Orientation du port
    En ligne
  • TempĂ©rature de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    402 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif