45M185A 11C20

VICKERS BY DANFOSS
45M185A 11C20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;45M185A 11C20
N° D’ARTICLE MI00412597
N° MFR45M185A 11C20
Prix10,723.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
45M185A 11C20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;45M185A 11C20
N° D’ARTICLE MI00412597
N° MFR45M185A 11C20
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
Prix10,723.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
45M185A 11C20

Spécifications

  • Série
    Série M
  • Type de roulement
    Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Couple de capacité de l’anneau
    185 po
  • Déplacement
    193.2 cc/rév
  • Débit maximum
    61.4 gal/min
  • Orientation du port
    Port de couverture en ligne avec port de carrosserie
  • Type de connexion de port
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de bride de montage
    C
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    6.81 po
  • Longueur totale
    12.25 po
  • Largeur totale
    8.38 po
  • Poids
    85.00 lb
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif