50M255A 1C20 114

VICKERS BY DANFOSS
50M255A 1C20 114

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;50M255A 1C20 114
N° D’ARTICLE MI00412632
N° MFR50M255A 1C20 114
Prix21,188.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
50M255A 1C20 114

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;50M255A 1C20 114
N° D’ARTICLE MI00412632
N° MFR50M255A 1C20 114
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
Prix21,188.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50M255A 1C20 114

Spécifications

  • Série
    Série M
  • Type de roulement
    Standard
  • Type d’arbre
    Aucun
  • Couple de capacité de l’anneau
    255 po
  • Déplacement
    268.2 cc/rév
  • Orientation du port
    Port de couverture en ligne avec port de carrosserie
  • Type de connexion de port
    Bride 4-Bolt
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    8.65 po
  • Longueur totale
    14.54 po
  • Largeur totale
    10.50 po
  • Poids
    80.00 lb
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif