50M300A 11C20 114

VICKERS BY DANFOSS
50M300A 11C20 114

Moteur à aubes hydrauliques 308821-3 - Roulement standard, arbre cannelé, capacité de couple de bague 300 po-lb, disque 19.35 po3/r, 100.6 gal/min
N° D’ARTICLE MI00412664
N° MFR50M300A 11C20 114
Prix21,188.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
50M300A 11C20 114

Moteur à aubes hydrauliques 308821-3 - Roulement standard, arbre cannelé, capacité de couple de bague 300 po-lb, disque 19.35 po3/r, 100.6 gal/min
N° D’ARTICLE MI00412664
N° MFR50M300A 11C20 114
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
Prix21,188.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50M300A 11C20 114

Spécifications

  • Série
    50M
  • Type de roulement
    Roulement standard
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Couple de capacité de l’anneau
    300 po
  • Déplacement
    19.35 po3/r
  • Débit maximum
    100.6 gal/min
  • Orientation du port
    Port de couverture en ligne avec port de carrosserie
  • Type de connexion de port
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de bride de montage
    A
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Hauteur totale
    219.7 mm
  • Longueur totale
    369.3 mm
  • Largeur totale
    266.7 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif