Aperçu
- En ligne, les unités à déplacement variable sont disponibles en neuf tailles
- Le déplacement varie au moyen de commandes de compensation de pression et/ou de débit
- Un assortiment impressionnant d’options de commande offre une flexibilité de fonctionnement maximale
- Fonctionne à des niveaux de silence qui répondent aux conditions industrielles exigeantes d’aujourd’hui
- Le niveau sonore de chaque unité s’approche ou est inférieur à celui du moteur électrique qui la conduit
- Le son est réduit par une synchronisation brevetée qui produit également des « impulsions » à basse pression dans le débit de sortie, ce qui réduit les tendances au bruit
- Capable de fonctionner avec de nombreux types de fluide hydraulique. Les fluides à base d’eau et d’ester de phosphate peuvent être utilisés, en plus des fluides synthétiques et à base de pétrole typiques
- Plusieurs sont disponibles dans une configuration à variateur pour répondre à une multitude d’exigences d’application et d’installation
- Les modèles à entraînement continu peuvent être couplés à différents types et tailles de pompes à déplacement fixe et variable, ce qui permet d’obtenir un ensemble compact et polyvalent
- Le coût d’installation est réduit par la taille de l’installation et par la nécessité d’un seul coussinet de montage sur le moteur d’entraînement principal
- Capable de fonctionner avec de nombreux types de fluide hydraulique. Les fluides à base d’eau et d’ester de phosphate peuvent être utilisés, en plus des fluides synthétiques et à base de pétrole typiques
- D’autres combinaisons d’arbre, de ports, d’emplacement de port, de rotation, de déplacement et de commandes sont disponibles
- Excellentes caractéristiques de fonctionnement, et les nombreuses options de commande et de montage des pompes permettent de choisir le modèle optimal pour toutes les applications
- De plus, ils possèdent les mêmes caractéristiques de durabilité et de longue durée que les meilleurs produits industriels sur le marché actuel
- D’autres combinaisons d’arbre, de ports, d’emplacement de port, de rotation, de déplacement et de commandes sont disponibles
- Régime maximum : 1,800
- Rotation : dans le sens horaire
- Emplacement du port : arrière
Spécifications
- SériePVQ
- Déplacement21.1 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Type de portStandard
- Taille du port d’entrée1.6250 dans le joint torique SAE
- Emplacement du portPort arrière
- Taille du port de sortie1-5/8 dans le joint torique SAE
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de déplacementDéplacement variable
- Débit maximum10 gal/min
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation